Vite senza fine

- Materiale Acciaio non temprato
- Modulo 4.0
- ****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****


- Passo 12,566mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: plastica delrin

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per

la ruota da 15 a 140 denti
A partire da 285,62 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
W4-1 285,62 € 1
W4-2 300,18 € 1
W4-3 315,76 € 1
W4-4 335,46 € 1
SW4-1 384,14 € 1
SW4-2 404,34 € 1
SW4-3 426,96 € 1
SW4-4 455,66 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota per vite senza fine
Materiale: Bronzo
Modulo: 4.0
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****
Ruota per vite senza fine
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 4.0
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 164 Nm
Entrata: albero
Tipo: P

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| W4-1| W4-2| W4-3| W4-4| SW4-1| SW4-2| SW4-3| SW4-4
SW
/pdf/frPDFauto/PM4.pdf