Vite senza fine

- Materiale Acciaio non temprato
- Modulo 2.0
- ****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****


- Passo 6,283mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: acciaio 20NCD2

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12 a 285 denti
A partire da 101,88 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
W2-1 101,88 € 1
W2-2 109,21 € 1
W2-3 117,21 € 1
W2-4 129,21 € 1
SW2-1 154,46 € 2
SW2-2 163,90 € 1
SW2-3 167,37 € 1
SW2-4 175,85 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota per vite senza fine
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 2.0
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****
Ruota per vite senza fine
Materiale: Bronzo
Modulo: 2.0
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 40 Nm
Entrata: albero
Tipo: P

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| W2-1| W2-2| W2-3| W2-4| SW2-1| SW2-2| SW2-3| SW2-4
SW
/pdf/frPDFauto/M2.pdf