Vite senza fine

- Materiale Acciaio non temprato
- Modulo 1.5
- ****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****


- Passo 4,712 mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: acciaio 20NCD2

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12 a 90 dent
A partire da 58,49 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
W1.5-1 58,49 € 1
W1.5-2 67,96 € 1
W1.5-3 71,32 € 1
W1.5-4 77,34 € 1
SW1.5-1 109,59 € 1
SW1.5-2 115,43 € 1
SW1.5-3 119,07 € 1
SW1.5-4 120,36 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota per vite senza fine
Materiale: Bronzo
Modulo: 1.5
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****
Ruota per vite senza fine
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 1.5
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 118 Nm
Entrata: albero
Tipo: P

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| W1.5-1| W1.5-2| W1.5-3| W1.5-4| SW1.5-1| SW1.5-2| SW1.5-3| SW1.5-4
SW
/pdf/frPDFauto/M1.5.pdf