Vite senza fine

- Materiale Plastica lavorata (delrin)
- Modulo 0.8
- ****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****


- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: plastica delrin

Ruota: plastica delrin

- Delrin: T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12

a 170 denti
A partire da 30,88 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +30 
ScontoPrezzo -22% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ZSW0.8-2 55,79 € 1
ZSW0.8-3 58,43 € 1
ZSW0.8-4 61,21 € 1
ZW0.8-1 30,88 € 1
ZW0.8-2 32,17 € 1
ZW0.8-3 34,87 € 1
ZW0.8-4 37,80 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota per vite senza fine
Materiale: Bronzo
Modulo: 0.8
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****
Ruota per vite senza fine
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 0.8
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ZSW0.8-2| ZSW0.8-3| ZSW0.8-4| ZW0.8-1| ZW0.8-2| ZW0.8-3| ZW0.8-4
ZSW
/pdf/frPDFauto/M0.8.pdf