Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineRuote per viti senza fine Ruote per viti senza fine

Ruote per viti senza fine

- Materiale Bronzo
- Modulo 0.5
- ****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****


Info

- Passo 1,571mm

- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota

es.: Vite W0,5-1,

Ruota M0,5-20/1

- L’associazione vite/ruota delrin è accettabile per brevi utilizzi. Negli altri casi si raccomanda

l’associazione vite acciaio/ ruota delrin
A partire da 34,79 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
M0.5-100/1 123,11 € 1
M0.5-100/2 123,11 € 1
M0.5-100/3 123,11 € 1
M0.5-100/4 123,11 € 1
M0.5-110/1 128,19 € 1
M0.5-110/2 128,19 € 1
M0.5-110/3 128,19 € 1
M0.5-110/4 128,19 € 1
M0.5-150/1 138,17 € 1
M0.5-150/2 138,17 € 1
M0.5-150/3 138,17 € 1
M0.5-150/4 138,17 € 1
M0.5-160/1 157,60 € 1
M0.5-160/2 157,60 € 1
M0.5-160/3 157,60 € 1
M0.5-160/4 157,60 € 1
M0.5-20/1 34,79 € 2
M0.5-20/2 34,79 € 1
M0.5-20/3 34,79 € 1
M0.5-20/4 34,79 € 1
M0.5-200/1 299,14 € 1
M0.5-200/2 299,14 € 1
M0.5-200/3 299,14 € 1
M0.5-200/4 299,14 € 1
M0.5-25/1 37,15 € 1
M0.5-25/2 37,15 € 1
M0.5-25/3 37,15 € 1
M0.5-25/4 37,15 € 1
M0.5-28/1 37,80 € 1
M0.5-28/2 37,80 € 1
M0.5-28/3 37,80 € 1
M0.5-28/4 37,80 € 1
M0.5-30/1 37,94 € 1
M0.5-30/2 37,94 € 1
M0.5-30/3 37,94 € 1
M0.5-30/4 37,94 € 1
M0.5-32/1 39,60 € 1
M0.5-32/2 39,60 € 1
M0.5-32/3 39,60 € 1
M0.5-32/4 39,60 € 1
M0.5-40/1 46,19 € 2
M0.5-40/2 46,19 € 1
M0.5-40/3 46,19 € 1
M0.5-40/4 46,19 € 1
M0.5-42/1 46,91 € 1
M0.5-42/2 46,91 € 1
M0.5-42/3 46,91 € 1
M0.5-42/4 46,91 € 1
M0.5-48/1 49,27 € 1
M0.5-48/2 49,27 € 1
M0.5-48/3 49,27 € 1
M0.5-48/4 49,27 € 1
M0.5-50/1 49,95 € 2
M0.5-50/2 49,95 € 1
M0.5-50/3 49,95 € 1
M0.5-50/4 49,95 € 1
M0.5-60/1 58,89 € 1
M0.5-60/2 58,89 € 1
M0.5-60/3 58,89 € 1
M0.5-60/4 58,89 € 1
M0.5-78/1 74,79 € 1
M0.5-78/2 74,79 € 1
M0.5-78/3 74,79 € 1
M0.5-78/4 74,79 € 1
M0.5-80/1 77,18 € 1
M0.5-80/2 77,18 € 1
M0.5-80/3 77,18 € 1
M0.5-80/4 77,18 € 1
M0.5-90/1 103,59 € 1
M0.5-90/2 103,59 € 1
M0.5-90/3 103,59 € 1
M0.5-90/4 103,59 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Coppia ruota e vite senza fine
Materiale: Acciaio non temprato
Modulo: 0.5
Passo: 1.571mm
Vite senza fine
Materiale: Acciaio temprato
Modulo: 0.5
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| M0.5-100/1| M0.5-100/2| M0.5-100/3| M0.5-100/4| M0.5-110/1| M0.5-110/2| M0.5-110/3| M0.5-110/4| M0.5-150/1| M0.5-150/2| M0.5-150/3| M0.5-150/4| M0.5-160/1| M0.5-160/2| M0.5-160/3| M0.5-160/4| M0.5-20/1| M0.5-20/2| M0.5-20/3| M0.5-20/4| M0.5-200/1| M0.5-200/2| M0.5-200/3| M0.5-200/4| M0.5-25/1| M0.5-25/2| M0.5-25/3| M0.5-25/4| M0.5-28/1| M0.5-28/2| M0.5-28/3| M0.5-28/4| M0.5-30/1| M0.5-30/2| M0.5-30/3| M0.5-30/4| M0.5-32/1| M0.5-32/2| M0.5-32/3| M0.5-32/4| M0.5-40/1| M0.5-40/2| M0.5-40/3| M0.5-40/4| M0.5-42/1| M0.5-42/2| M0.5-42/3| M0.5-42/4| M0.5-48/1| M0.5-48/2| M0.5-48/3| M0.5-48/4| M0.5-50/1| M0.5-50/2| M0.5-50/3| M0.5-50/4| M0.5-60/1| M0.5-60/2| M0.5-60/3| M0.5-60/4| M0.5-78/1| M0.5-78/2| M0.5-78/3| M0.5-78/4| M0.5-80/1| M0.5-80/2| M0.5-80/3| M0.5-80/4| M0.5-90/1| M0.5-90/2| M0.5-90/3| M0.5-90/4
/pdf/frPDFauto/M0.5.pdf