Vite senza fine

- Materiale Acciaio temprato
- Modulo 0.5
- ****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****


- Passo 1,571mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: acciaio 20NCD2

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4



Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12

a 278 denti
A partire da 54,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SWH0.5-1 107,28 € 1
SWH0.5-2 111,95 € 1
SWH0.5-3 118,17 € 1
SWH0.5-4 123,77 € 1
WH0.5-1 54,48 € 2
WH0.5-2 56,49 € 1
WH0.5-3 59,38 € 1
WH0.5-4 63,83 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruote per viti senza fine
Materiale: Bronzo
Modulo: 0.5
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****
Ruote per viti senza fine
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 0.5
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SWH0.5-1| SWH0.5-2| SWH0.5-3| SWH0.5-4| WH0.5-1| WH0.5-2| WH0.5-3| WH0.5-4
SWH
/pdf/frPDFauto/M0.5.pdf