Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Acciaio non temprato
- Modulo 0.5
- Passo 1.571mm


- Passo 1,571mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: acciaio 20NCD2

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4



Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12

a 278 denti
A partire da 37,20 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
SW0.5-1 73,27 € 2
SW0.5-2 76,52 € 1
SW0.5-3 80,74 € 1
SW0.5-4 84,43 € 1
W0.5-1 37,20 € 2
W0.5-2 38,57 € 1
W0.5-3 40,52 € 1
W0.5-4 43,63 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SW0.5-1| SW0.5-2| SW0.5-3| SW0.5-4| W0.5-1| W0.5-2| W0.5-3| W0.5-4
SW
/pdf/frPDFauto/M0.5.pdf