Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineRuote per viti senza fine Ruote per viti senza fine

Ruote per viti senza fine

- Materiale Bronzo
- Modulo 0.4
- Passo 1.257mm


Info - Passo 1,257mm

- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota

es.: Vite W0,4-1,

Ruota M0,4-20/1

- L’associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi.

- Negli altri casi si raccomanda l’associazione vite acciaio/ruota delrin
A partire da 34,22 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
M0.4-100/1 54,99 € 1
M0.4-100/2 54,99 € 1
M0.4-100/3 54,99 € 1
M0.4-100/4 54,99 € 1
M0.4-120/1 61,99 € 1
M0.4-120/2 61,99 € 1
M0.4-120/3 61,99 € 1
M0.4-120/4 61,99 € 1
M0.4-130/1 71,19 € 1
M0.4-130/2 71,19 € 1
M0.4-130/3 71,19 € 1
M0.4-130/4 71,19 € 1
M0.4-140/1 81,15 € 1
M0.4-140/2 81,15 € 1
M0.4-140/3 81,15 € 1
M0.4-140/4 81,15 € 1
M0.4-200/1 153,51 € 1
M0.4-200/2 153,51 € 1
M0.4-200/3 153,51 € 1
M0.4-200/4 153,51 € 1
M0.4-28/1 34,22 € 1
M0.4-28/2 34,22 € 1
M0.4-28/3 34,22 € 1
M0.4-28/4 34,22 € 1
M0.4-30/1 34,95 € 1
M0.4-30/2 34,95 € 1
M0.4-30/3 34,95 € 1
M0.4-30/4 34,95 € 1
M0.4-300/1 357,70 € 1
M0.4-300/2 357,70 € 1
M0.4-300/3 357,70 € 1
M0.4-300/4 357,70 € 1
M0.4-34/1 35,68 € 1
M0.4-34/2 35,68 € 1
M0.4-34/3 35,68 € 1
M0.4-34/4 35,68 € 1
M0.4-36/1 37,20 € 1
M0.4-36/2 37,20 € 1
M0.4-36/3 37,20 € 1
M0.4-36/4 37,20 € 1
M0.4-40/1 38,49 € 1
M0.4-40/2 38,49 € 1
M0.4-40/3 38,49 € 1
M0.4-40/4 38,49 € 1
M0.4-45/1 38,97 € 1
M0.4-45/2 38,97 € 1
M0.4-45/3 38,97 € 1
M0.4-45/4 38,97 € 1
M0.4-48/1 38,97 € 1
M0.4-48/2 38,97 € 1
M0.4-48/3 38,97 € 1
M0.4-48/4 38,97 € 1
M0.4-50/1 38,97 € 1
M0.4-50/2 38,97 € 1
M0.4-50/3 38,97 € 1
M0.4-50/4 38,97 € 1
M0.4-62/1 39,23 € 1
M0.4-62/2 39,23 € 1
M0.4-62/3 39,23 € 1
M0.4-62/4 39,23 € 1
M0.4-72/1 42,25 € 1
M0.4-72/2 42,25 € 1
M0.4-72/3 42,25 € 1
M0.4-72/4 42,25 € 1
M0.4-75/1 42,45 € 1
M0.4-75/2 42,45 € 1
M0.4-75/3 42,45 € 1
M0.4-75/4 42,45 € 1
M0.4-84/1 44,67 € 1
M0.4-84/2 44,67 € 1
M0.4-84/3 44,67 € 1
M0.4-84/4 44,67 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| M0.4-100/1| M0.4-100/2| M0.4-100/3| M0.4-100/4| M0.4-120/1| M0.4-120/2| M0.4-120/3| M0.4-120/4| M0.4-130/1| M0.4-130/2| M0.4-130/3| M0.4-130/4| M0.4-140/1| M0.4-140/2| M0.4-140/3| M0.4-140/4| M0.4-200/1| M0.4-200/2| M0.4-200/3| M0.4-200/4| M0.4-28/1| M0.4-28/2| M0.4-28/3| M0.4-28/4| M0.4-30/1| M0.4-30/2| M0.4-30/3| M0.4-30/4| M0.4-300/1| M0.4-300/2| M0.4-300/3| M0.4-300/4| M0.4-34/1| M0.4-34/2| M0.4-34/3| M0.4-34/4| M0.4-36/1| M0.4-36/2| M0.4-36/3| M0.4-36/4| M0.4-40/1| M0.4-40/2| M0.4-40/3| M0.4-40/4| M0.4-45/1| M0.4-45/2| M0.4-45/3| M0.4-45/4| M0.4-48/1| M0.4-48/2| M0.4-48/3| M0.4-48/4| M0.4-50/1| M0.4-50/2| M0.4-50/3| M0.4-50/4| M0.4-62/1| M0.4-62/2| M0.4-62/3| M0.4-62/4| M0.4-72/1| M0.4-72/2| M0.4-72/3| M0.4-72/4| M0.4-75/1| M0.4-75/2| M0.4-75/3| M0.4-75/4| M0.4-84/1| M0.4-84/2| M0.4-84/3| M0.4-84/4
/pdf/frPDFauto/M0.4.pdf