571400000
571400000
Home page
SHOP
Elementi di guida
Orientamento lineare
Guida per cilindro in kit
Unità di guida per cilindrico
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Unità di guida per cilindrico
- Tipo Colonna di guida
Caratteristiche complete
A partire da
26,01 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+4
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØC (h6)
L (mm)
ØM1
ØM2
Massa (kg)
-
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
UGCG10-127
10
127
M5
M5
0,08
26,01 €
1
UGCG10-152
10
152
M5
M5
0,09
26,78 €
1
UGCG10-177
10
177
M5
M5
0,11
27,61 €
1
UGCG10-227
10
227
M5
M5
0,14
29,19 €
1
UGCG10-277
10
277
M5
M5
0,17
30,81 €
1
UGCG10-327
10
327
M5
M5
0,20
32,38 €
1
UGCG12-164
12
164
M5
M6
0,15
29,55 €
2
UGCG12-189
12
189
M5
M6
0,17
29,60 €
1
UGCG12-239
12
239
M5
M6
0,21
31,61 €
1
UGCG12-299
12
299
M5
M6
0,27
34,06 €
1
UGCG12-339
12
339
M5
M6
0,30
35,68 €
1
UGCG12-389
12
389
M5
M6
0,35
37,70 €
1
UGCG12-459
12
459
M5
M6
0,41
40,57 €
1
UGCG16-182
16
182
M6
M6
0,29
35,17 €
1
UGCG16-207
16
207
M6
M6
0,32
36,44 €
1
UGCG16-257
16
257
M6
M6
0,40
39,00 €
1
UGCG16-317
16
317
M6
M6
0,50
42,02 €
1
UGCG16-357
16
357
M6
M6
0,56
44,11 €
1
UGCG16-407
16
407
M6
M6
0,64
46,62 €
1
UGCG16-477
16
477
M6
M6
0,75
50,20 €
1
UGCG16-557
16
557
M6
M6
0,87
54,29 €
1
UGCG20-232
20
232
M8
M8
0,57
40,42 €
1
UGCG20-282
20
282
M8
M8
0,69
43,33 €
1
UGCG20-342
20
342
M8
M8
0,84
46,81 €
1
UGCG20-382
20
382
M8
M8
0,94
49,17 €
1
UGCG20-432
20
432
M8
M8
1,06
52,06 €
1
UGCG20-502
20
502
M8
M8
1,23
56,17 €
1
UGCG20-582
20
582
M8
M8
1,43
60,84 €
1
UGCG20-682
20
682
M8
M8
1,67
66,68 €
1
UGCG25-286
25
286
M10
M10
1,10
53,36 €
1
UGCG25-336
25
336
M10
M10
1,29
56,86 €
1
UGCG25-396
25
396
M10
M10
1,52
61,01 €
1
UGCG25-436
25
436
M10
M10
1,67
64,11 €
1
UGCG25-486
25
486
M10
M10
1,86
67,28 €
1
UGCG25-556
25
556
M10
M10
2,13
72,19 €
1
UGCG25-636
25
636
M10
M10
2,44
77,75 €
1
UGCG25-736
25
736
M10
M10
2,82
84,73 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
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
| UGCG10-127| UGCG10-152| UGCG10-177| UGCG10-227| UGCG10-277| UGCG10-327| UGCG12-164| UGCG12-189| UGCG12-239| UGCG12-299| UGCG12-339| UGCG12-389| UGCG12-459| UGCG16-182| UGCG16-207| UGCG16-257| UGCG16-317| UGCG16-357| UGCG16-407| UGCG16-477| UGCG16-557| UGCG20-232| UGCG20-282| UGCG20-342| UGCG20-382| UGCG20-432| UGCG20-502| UGCG20-582| UGCG20-682| UGCG25-286| UGCG25-336| UGCG25-396| UGCG25-436| UGCG25-486| UGCG25-556| UGCG25-636| UGCG25-736
UGCG
/pdf/frPDFauto/UGCG.pdf