Modulo di trascinamento e di regolazione
Slitte di regolazione e posizionamento Domino e accessori
Accessori di collegamento
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Accessori di collegamento
- TIPO Kit di fissaggio
-
Per DOMILINE 80
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Il kit di fissaggio è necessario per fissare la slitta regolabile DOMINO alla superficie di assemblaggio
Caratteristiche complete
A partire da
34,02 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+3
Sconto
Prezzo
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
DOMI80-B
34,02 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Slitta di regolazione Domino 80
Tipo: Slitta DOMILINE 80
Carico max.: 500 N
Slitta di regolazione Domino 80
Tipo: Slitta DOMILINE 80 con contatore e volantino
Carico max.: 500 N
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
| DOMI80-B
DOMI
/pdf/frPDFauto/DOMI80.pdf