- Tipo Slitta DOMILINE 80 con contatore e volantino
- Carico max. 500 N
- Carichi elevati - Coefficienti di attrito favorevoli - Guida a scorrimento di grande qualità - Trascinamento con ridotto gioco - Regolazione fine 0,05mm - Lunghezza assi standard - Sistema di comando semplice Utilizzo - Regolazione fine della testa di brasatura/ teste di saldatura/testine laser - Montaggio di stampanti a getto d’inchiostro - Regolazione video camere di misurazione - Regolazione di unità di lavorazione (teste di fresatura, assi di fresatura...) - Puntamento di ugelli di bruciatori - Regolazione di testine laser - Spostamento di fine corsa - Spostamento centrato di guide laterali (carrello con mandrino sinistra-destra) Opzione - Altre corse disponibili, contattateci - Per un contatore numerico su una slitta di regolazione verticale, sostituire /XY con /Z nel codice prodotto
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui..