Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori a ruota e vite senza fineRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 196 Nm
- Entrata flangia
- Tipo CHM


- Rapporti da 7,5:1 a 100:1

- Con flangia B14 per IEC80 per rapporti 7,5:1 a 30:1

- Con flangia B14 per IEC71 per rapporti 40:1 a 100:1

- Gioco in uscita: NC

- Velocità massima in entrata: 2800 g/min

- Velocità max. in uscita: vedere CHMR63

- Materiali:

Corpo: alluminio

Vite: acciaio trattato 20CR

Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)

- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320

- Massa: 6,2 kg


Accessori

- Albero in uscita CHM63-X e CHM63-DX

- Braccio di reazione CHM63-BR
A partire da 319,10 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +6 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHM63-10 319,10 € 1
CHM63-100 319,10 € 2
CHM63-15 319,10 € 2
CHM63-20 319,10 € 1
CHM63-25 319,10 € 1
CHM63-30 319,10 € 2
CHM63-40 319,10 € 2
CHM63-50 319,10 € 1
CHM63-60 319,10 € 2
CHM63-7 319,10 € 1
CHM63-80 319,10 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Motore AC asincrono trifase
Potenza (kW): 1.1 a 1.85kW
Coppia: fino a 9.24Nm
Tensione: trifase
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHM63-10| CHM63-100| CHM63-15| CHM63-20| CHM63-25| CHM63-30| CHM63-40| CHM63-50| CHM63-60| CHM63-7| CHM63-80
CHM
/pdf/frPDFauto/CHM63.pdf
/docTech/an/TechCHM-CHMR.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf