Orientamento lineare
Binario Drylin® W
Binario Drylin® W
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Binario Drylin® W
- Componente Binario
-
Dimensione 20
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Materiale:
Alluminio anodizzato duro
- Lunghezza standard: 1.000mm
Opzione: possibile fino a 4.000mm
- Per carrello WJUM20 e WJRM20
Caratteristiche complete
Schede tecniche
Video
A partire da
118,66 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+15
+20
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ly (mm2)
lz (mm4)
Wby (mm3)
Wbz (mm3)
Massa (kg/m)
L
L max
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
WS20
9000
2850
1000
310
1,32
1000
4000
118,66 €
2
WS20-80
108000
78700
21000
4000
3,30
1000
4000
245,32 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pattino Drylin® W
Componente: Pattino
Tipo: Standard
Dimensione: 20
Carrello Drylin® W
Componente: Carrello
Dimensione: 20
Pattino ibrido Drylin® W
Componente: Cuscinetto ibrido
Dimensione: 10-16-20
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
| WS20| WS20-80
WS
/pdf/frPDFauto/WS20.pdf
/docTech/an/TechDryLinW.pdf