Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori a ruota e vite senza fineRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 28 Nm
- Entrata flangia
- Tipo CHM


- Rapporti da 7,5:1 a 80:1

- Con flangia B14 per IEC56

- Gioco in uscita: NC

- Velocità massima in entrata: 2800 g/min

- Velocità max. in uscita: vedere CHMR30

- Materiali:

Corpo: alluminio

Vite: acciaio trattato

Ruota: bronzo (mozzo in ghisa)

- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320

- Massa: 1,2 kg


Accessori

- Albero in uscita CHM30-X e CHM30-DX

- Braccio di reazione CHM30-BR
A partire da 144,71 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +6 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHM30-10 144,71 € 2
CHM30-15 144,71 € 2
CHM30-20 144,71 € 2
CHM30-25 144,71 € 2
CHM30-30 144,71 € 1
CHM30-40 144,71 € 1
CHM30-50 144,71 € 1
CHM30-60 144,71 € 2
CHM30-7 144,71 € 2
CHM30-80 144,71 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Motore AC asincrono trifase
Potenza (kW): 0.12 a 0.22kW
Coppia: fino a 1.77Nm
Tensione: trifase
Motore AC asincrono trifase
Potenza (kW): 0.09kW
Coppia: fino a 0.64Nm
Tensione: trifase

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHM30-10| CHM30-15| CHM30-20| CHM30-25| CHM30-30| CHM30-40| CHM30-50| CHM30-60| CHM30-7| CHM30-80
CHM
/pdf/frPDFauto/CHM30.pdf
/docTech/an/TechCHM-CHMR.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf