Home page SHOP Trasmissioni di potenza Industria del legnoRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 28 Nm
- Entrata albero
- Tipo CHMR


- Rapporti da 7,5:1 a 80:1

- Gioco in uscita: NC

- Velocità massima in entrata: 2800 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio

Vite: acciaio trattato

Ruota: bronzo (mozzo in ghisa)

- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320

- Massa: 1,2 kg


Accessori

- Albero in uscita CHM30-X e CHM30-DX

- Braccio di reazione CHM30-BR
A partire da 144,71 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +6 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHMR30-10 144,71 € 2
CHMR30-15 144,71 € 2
CHMR30-20 144,71 € 2
CHMR30-25 144,71 € 2
CHMR30-30 144,71 € 1
CHMR30-40 144,71 € 1
CHMR30-50 144,71 € 2
CHMR30-60 144,71 € 2
CHMR30-7 144,71 € 2
CHMR30-80 144,71 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHMR30-10| CHMR30-15| CHMR30-20| CHMR30-25| CHMR30-30| CHMR30-40| CHMR30-50| CHMR30-60| CHMR30-7| CHMR30-80
CHMR
/pdf/frPDFauto/CHMR30.pdf
/docTech/an/TechCHM-CHMR.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf