Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotori elettrici Motore AC asincrono trifase

Motore AC asincrono trifase

- Potenza (kW) 0.55 a 1.1kW
- Coppia fino a 7.6Nm
- Tensione trifase

Motore alternativo asincrono trifase

- Motore a 4 poli

- Tensione 230/400V

- Velocità 1500t/min

- Frequenza 50Hz

- Flangia B14

- Classe di isolamento F

- Protezione IP55

- Cuscinetti: sfere

- 2 sensi di rotazione

- Rotore gabbia di scoiattolo


Opzione

- Motore con flangia B5


Accessori

- Riduttore CHM
A partire da 172,15 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHT80A4-B14 172,15 € 1
CHT80B4-B14 250,15 € 2
CHT80C4-B14 288,86 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 28 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 107 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 196 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHT80A4-B14| CHT80B4-B14| CHT80C4-B14
CHT
/pdf/frPDFauto/CHT.pdf
/docTech/an/TechMoteurAC.pdf