Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotori elettrici Motore AC asincrono trifase

Motore AC asincrono trifase Nuovo flangia B14 o B5

- Potenza (kW) 0.18 a 0.55kW
- Coppia fino a 3.81Nm
- Tensione trifase

Motore alternativo asincrono trifase

- Motore a 4 poli

- Tensione 230/400V

- Velocità 1500t/min

- Frequenza 50Hz

- Classe di isolamento F

- Protezione IP55

- Cuscinetti: sfere

- 2 sensi di rotazione

- Rotore gabbia di scoiattolo


Montaggio


- Schema di montaggio N°3 et 5 sulle

schede tecniche


Accessori

- Riduttore CHM e riduttore CHB
A partire da 130,07 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHT71A4-B14 130,07 € 2
CHT71B4-B14 142,15 € 2
CHT71C4-B14 164,31 € 1
CHT71A4-B5 130,07 € 1
CHT71B4-B5 142,15 € 1
CHT71C4-B5 164,31 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 28 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 57 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 107 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHT71A4-B14| CHT71B4-B14| CHT71C4-B14| CHT71A4-B5| CHT71B4-B5| CHT71C4-B5
CHT
/pdf/frPDFauto/CHT.pdf
/docTech/an/TechMoteurAC.pdf