Motore AC asincrono trifase
Nuovo flangia B14 o B5
- Potenza (kW) 0.12 a 0.22kW
- Coppia fino a 1.77Nm - Tensione trifase
Motore alternativo asincrono trifase - Motore a 4 poli - Tensione 230/400V - Velocità 1500t/min - Frequenza 50Hz - Classe di isolamento F - Protezione IP55 - Cuscinetti: sfere - 2 sensi di rotazione - Rotore gabbia di scoiattolo Montaggio - Schema di montaggio N°3 et 5 sulle schede tecniche Accessori - Riduttore CHM e riduttore CHB
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui..