Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotori elettrici Motore AC asincrono trifase

Motore AC asincrono trifase Nuovo flangia B14 o B5

- Potenza (kW) 0.09kW
- Coppia fino a 0.64Nm
- Tensione trifase

Motore alternativo asincrono trifase

- Motore a 4 poli

- Tensione 230/400V

- Velocità 1500t/min

- Frequenza 50Hz

- Classe di isolamento F

- Protezione IP55

- Cuscinetti: sfere

- 2 sensi di rotazione

- Rotore gabbia di scoiattolo


Montaggio

- Schema di montaggio N°3 et 5 sulle schede tecniche


Accessori

- Riduttore CHM e riduttore CHB
A partire da 104,50 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHT56B4-B14 104,50 € 2
CHT56B4-B5 104,50 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 28 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM
Motovariatore meccanico
Potenza motore: da 0,18 a 1,5kW
Con: mtore 4 poli 1400 g/min
Campo di variazione: 1:5
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 22 Nm
Flange: B5
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 22 Nm
Flange: B14

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHT56B4-B14| CHT56B4-B5
CHT
/pdf/frPDFauto/CHT.pdf
/docTech/an/TechMoteurAC.pdf