Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriVariatori di velocità Variatore di velocità 10A

Variatore di velocità 10A

- Corrente in uscita permanente max 10 A
- Tipo Carta elettronica 1 quadrante

A partire da 462,61 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
FIRSTDC-1Q-60/10   462,61 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 1.5 a 2 Nm
Velocità con carico (g/min): da 20 a 38
Tipo: 12 V DC
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 1.5 a 6 Nm
Velocità con carico (g/min): da 10 a 105
Tipo: 12 V DC

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Catalogo Nuovo 2024 Tutti i nostri componenti meccanici inox per ambienti difficili Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| FIRSTDC-1Q-60/10
FIRSTDC
/pdf/frPDFauto/FIRSTDC1Q60.pdf