Motoriduttori
Variatori di velocità
Variatore di velocità 3A
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Variatore di velocità 3A
- Corrente in uscita permanente max 3 A
-
Tipo Regolatore motore
Caratteristiche complete
A partire da
220,42 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-7%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Fissaggio
Taglia
Massa(g)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
NANODC-1Q-30/3
Par vis M4 / M4 screw
50 x 100 x 32
0,11
220,42 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 4 a 9 Nm
Tipo: 12 V DC
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 1.5 a 6 Nm
Velocità con carico (g/min): da 10 a 105
Tipo: 12 V DC
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
| NANODC-1Q-30/3
NANODC
/pdf/frPDFauto/NANO.pdf