Alimentazione

- Corrente in uscita 10 A
- Prodotto 24 V

A partire da 279,05 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ALIDRP240-24 279,05 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 4 a 9 Nm
Tipo: 24 V DC
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 12 a 15 Nm
Velocità con carico (g/min): da 25 a 40
Tipo: 24 V DC

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ALIDRP240-24
ALIDRP
/pdf/frPDFauto/ALIDRP240.pdf