Alimentazione

- Output current 1,5 A and 2 A
- Tipo 12 V e 24 V

A partire da 75,27 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ALIDR30-12 75,27 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia Nominale: da 0,075 a 0,6Nm
Tipo: 24 V DC
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia Nominale: da 0.1 a 2 Nm
Tipo: 12 V DC
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia Nominale: da 0,07 a 0,2Nm
Tipo: 12 V DC
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia Nominale: da 0,07 a 0,2Nm
Tipo: 24 V DC

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ALIDR30-12
ALIDR
/pdf/frPDFauto/ALIDR30.pdf