Home page SHOP Elementi meccanici Fissaggio delle attrezzatureGrilli con chiodo ad occhiello Grillo con chiodo ad occhiello

Grillo con chiodo ad occhiello

- Materiale Acciaio
- Tipo Omega


- Anello d’attacco

- Marcatura: diametro dell’asse, CMU, CE

- Materiale:

Morsetto: acciaio Fe430B zincato bianco


Info

- CMU: Carico massimo utile

Il carico di rottura si ottiene

moltiplicando CMU per il coefficiente di

sicurezza 5.

- Pezzi venduti a multipli, contattateci.
A partire da 2,83 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +20 +30 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
MLY1-05 2,83 € 2
MLY1-06 2,95 € 2
MLY1-08 3,20 € 2
MLY1-10 4,34 € 2
MLY1-12 7,91 € 2
MLY1-14 9,88 € 2
MLY1-16 12,27 € 1
MLY1-18 17,86 € 2
MLY1-20 19,93 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Grillo con chiodo ad occhiello
Materiale: Inox
Tipo: Omega
Grillo con chiodo ad occhiello
Materiale: Acciaio
Tipo: U

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MLY1-05| MLY1-06| MLY1-08| MLY1-10| MLY1-12| MLY1-14| MLY1-16| MLY1-18| MLY1-20
MLY
/pdf/frPDFauto/MLY.pdf