Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiPiedini antivibranti Piedino antivibrante parabolico

Piedino antivibrante parabolico

- Materiale inox
- Forma Parabolico
- Fissaggio 1 lato maschio


- Le forti deformazioni consentono un elevato assorbimento di energia

- Assorbimento progressivo dell’energia

- Materiali:

Armatura: piastre inox A2

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T° d’utilizzo: da - 40°C a +70°C


Utilizzo

- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti


Info

- **D-KON12-80-30/SS: base quadrata 80 x 80mm
A partire da 4,73 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
D-PAR10-50-58/SS 15,90 € 2
D-PAR6-20-24/SS 4,73 € 2
D-PAR8-30-36/SS 7,35 € 2
D-PAR8-35-40/SS 19,96 € 2
D-PAR8-50-67/SS 20,53 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piedino antivibrante parabolico
Materiale: Acciaio
Forma: Parabolico
Fissaggio: 1 lato maschio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| D-PAR10-50-58/SS| D-PAR6-20-24/SS| D-PAR8-30-36/SS| D-PAR8-35-40/SS| D-PAR8-50-67/SS
/pdf/frPDFauto/D-PAR_SS.pdf