130050000
130050000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Elementi di manovra
Leve a camma
Leva a camma inox
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Leva a camma inox
INOX
- Tipo Femmina
-
Con maschiatura
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Elemento di bloccaggio manuale
- Materiali:
Impugnatura: inox 304
Lucidatura per elettrolisi
Rondella reggispinta: plastica rinforzata in fibra di vetro PA 6 GF 30, nero
Asse d’articolazione, perno e rondella: inox 303 lucidato
Caratteristiche complete
A partire da
33,00 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
A
ØD1
B
Forza manuale(N)
Corsa(S)
A1
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
LAC-M5/SS
M5
70,4
18
21,5
120
1,2
79,2
33,00 €
2
LAC-M6/SS
M6
70,4
18
33,3
120
1,2
79,2
33,00 €
2
LAC-M8/SS
M8
96,0
27
33,3
350
1,5
108,0
45,79 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Leva a camma regolabile
Tipo: Maschio
Con: filettatura
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
| LAC-M5/SS| LAC-M6/SS| LAC-M8/SS
LAC
/pdf/frPDFauto/LACM_SS.pdf