Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati massicci Piede snodabile tutto inox Ø100

Piede snodabile tutto inox Ø100

- Diametro soletta Ø 100
- Carico Max. 55 000N
- Materiale Tutto inox

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Con soletta antiscivolo

- Materiali:

Base: inox AISI 304

Stelo: inox AISI 304 consegnata senza dado

Soletta: gomma NBR durezza 70° shore

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento

a pavimento

- La soletta conferisce elasticità e aderenza
A partire da 118,99 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PRS100-16-100 127,45 € 1
PRS100-16-125 130,92 € 1
PRS100-16-150 134,79 € 1
PRS100-16-175 137,31 € 1
PRS100-16-200 144,67 € 1
PRS100-16-75 122,94 € 2
PRS100-20-100 118,99 € 1
PRS100-20-125 130,92 € 1
PRS100-20-150 134,79 € 1
PRS100-20-175 137,31 € 1
PRS100-20-200 144,67 € 1
PRS100-20-225 148,91 € 1
PRS100-20-250 154,17 € 1
PRS100-20-75 122,94 € 1
PRS100-24-100 127,45 € 1
PRS100-24-125 130,92 € 1
PRS100-24-150 134,79 € 1
PRS100-24-175 137,31 € 1
PRS100-24-200 144,67 € 1
PRS100-24-225 148,91 € 1
PRS100-24-250 154,17 € 1
PRS100-24-75 122,94 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato tutto inox Ø30
Diametro soletta: Ø 30
Carico: Max. 10 000N
Materiale: Tutto inox
Piede snodato tutto inox Ø50
Diametro soletta: Ø 50
Carico: max. 15.000N
Materiale: Tutto inox
Piede snodato tutto inox Ø80
Diametro soletta: Ø 80
Carico: max. 30.000N
Materiale: Tutto inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PRS100-16-100| PRS100-16-125| PRS100-16-150| PRS100-16-175| PRS100-16-200| PRS100-16-75| PRS100-20-100| PRS100-20-125| PRS100-20-150| PRS100-20-175| PRS100-20-200| PRS100-20-225| PRS100-20-250| PRS100-20-75| PRS100-24-100| PRS100-24-125| PRS100-24-150| PRS100-24-175| PRS100-24-200| PRS100-24-225| PRS100-24-250| PRS100-24-75
PRS
/pdf/frPDFauto/PRS100.pdf