Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiSupporti antivibranti a campana Supporto antivibrante a campana

Supporto antivibrante a campana

- Forma Piastra a base quadrata
- Fissaggio 4 fori di fissaggio


- Con 4 fori di fissaggio

- I carichi indicati si riferiscono al carico statico permanente verticale ammissibile

con una durezza di 60 shore A

- Materiali:

Gomma naturale 60 shore A

Struttura in acciaio


Applicazioni

- Supporto antivibrazioni per macchine e motori di ogni tipo

- Protezione attiva di operatori e locali dagli effetti dannosi delle vibrazioni

- Protezione passiva di macchine sensibili, strumenti di misurazione,

apparecchiature e gruppi di macchine contro urti e vibrazioni
A partire da 57,81 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +20 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PMC150-M16 57,81 € 1
PMC177-M20 84,39 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Supporto antivibrante cabina conico
Forma: Piastra a base quadrata
Fissaggio: 4 fori di fissaggio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PMC150-M16| PMC177-M20
PMC
/pdf/frPDFauto/PMC150_M16.pdf