Home page SHOP Elementi meccanici Indicizzazione e posizionamentoPerni autobloccanti Per perno autobloccante

Per perno autobloccante INOX

- Tipo Cavo di ritegno


- Con anello

- Materiali:

Cavo: inox rivestito di PVC chiaro

Anello: inox

- T° d’utilizzo: 80°C max.


Info

- Il cavo viene fissato su perni autobloccanti BAB (Tranne BABs et BAB/ss303)

- Utile per evitare la perdita del perno


Accessori

- Perni autoblaccante BABss, BAB,

BABt, BABtss, BABpss
A partire da 10,17 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +25 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CDR-150 10,17 € 2
CDR-200 10,52 € 2
CDR-300 11,06 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno autobloccante a sfere
Materiale : Inox temprato
Utilizzo : Per un bloccaggio semplice e rapido
Perno autobloccante
Tipo: Cavo di ritegno
Per: BAB/S o BAB/S303
Ball lock pins lockable
Material : Stainless steel
Use : With T-grip
Ball lock pins lockable
Material : Stainless steel
Use : With T-grip

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CDR-150| CDR-200| CDR-300
CDR
/pdf/frPDFauto/CDR.pdf