Pistoncino a molla INOX

- Tipo Bloccabile - Inox
- Materiale inox

Corpo filettato da M12 a M20x1,5

- Con chiusura a rotazione

- Materiale: inox

- Con dado


Utilizzi

- I pistoncini a molla

sono utilizzati quando

è richiesto un rapido

movimento di

arretramento del

pistoncino

- Ruotare la leva di

azionamento

di 180° per arrestare

il puntale in posizione

retratta.

- Una tacca permette

di mantenere la leva

in questa posizione
A partire da 28,32 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
DIV12-5/SS 28,32 € 1
DIV12-6/SS 28,32 € 2
DIV12-8/SS 28,32 € 2
DIV12x1.5-5/SS 28,32 € 1
DIV12x1.5-6/SS 28,32 € 1
DIV12x1.5-8/SS 28,32 € 1
DIV16-10/SS 31,78 € 2
DIV16-6/SS 31,78 € 1
DIV16-8/SS 31,78 € 2
DIV16x1.5-10/SS 31,78 € 1
DIV16x1.5-6/SS 31,78 € 1
DIV16x1.5-8/SS 31,78 € 1
DIV20-10/SS 39,55 € 2
DIV20-12/SS 39,55 € 2
DIV20-8/SS 39,55 € 1
DIV20x1.5-10/SS 39,55 € 1
DIV20x1.5-12/SS 39,55 € 2
DIV20x1.5-8/SS 39,55 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla - Supporto
Fissaggio: fissaggio parallelo alla serratura

Pistoncino a molla - Supporto
Fissaggio: fissaggio perpendicolare alla serratura

Indexing plunger with cam
Type: with cam
Material: Steel - Black thermoplastic
Quick : locking
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| DIV12-5/SS| DIV12-6/SS| DIV12-8/SS| DIV12x1.5-5/SS| DIV12x1.5-6/SS| DIV12x1.5-8/SS| DIV16-10/SS| DIV16-6/SS| DIV16-8/SS| DIV16x1.5-10/SS| DIV16x1.5-6/SS| DIV16x1.5-8/SS| DIV20-10/SS| DIV20-12/SS| DIV20-8/SS| DIV20x1.5-10/SS| DIV20x1.5-12/SS| DIV20x1.5-8/SS
DIV
/pdf/frPDFauto/DIV_SS.pdf