Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoSupporti Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox

Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox -20% sulle tariffe 2026

- Materiale Polimero e inox
- N. punti di fissaggio 4 punti di fissaggio
- Colore Bianco

Cuscinetto autoallineante a 4 punti di fissaggio

- Cuscinetto autoallineante a 4 punti di fissaggio

- Intercambiabile con cuscinetti in ghisa

- Ingrassatore fornito

- T° d’utilizzo: da -35°C a +102°C

- Materiali:

Corpo: polimero PBT

Cuscinetto: inox AISI 440C

Con grasso alimentare

Colore

- UCF/PBT/W: bianco

Accessori

- Copertura di protezione
A partire da 19,71 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
UCF204/PBT/W 19,71 € 2
UCF205/PBT/W 23,24 € 2
UCF206/PBT/W 33,60 € 2
UCF207/PBT/W 41,83 € 1
UCF208/PBT/W 51,18 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto ritto polimero inox
Materiale: polimero e inox
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Colore: Bianco
Open flange bearing unit for food industry
Open: cover
Fixing numbers: 4 fixing holes
Sealed flange bearing unit for Food Industry
Closed: cover
Fixing numbers: 4 fixing holes
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| UCF204/PBT/W| UCF205/PBT/W| UCF206/PBT/W| UCF207/PBT/W| UCF208/PBT/W
UCF
/pdf/frPDFauto/UCF_PBT.pdf