Piede fisso

- Tipo Antivibrante

- Adjustable anti-vibration foot

- Fine thread for levelling

- Materials:

Body: Chromed sheet steel

Spindle: Chromed steel

Base: Rubber NBR 80 shore


Applications

- Machine tools, presses,

injection machines, compressors.


Info

- Supplied with 1 nut and 1 washer
A partire da 44,35 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PAV80-M12C 44,35 € 2
PAV120-M16C 74,78 € 2
PAV160-M20C 123,62 € 1
PAV200-M20C 169,90 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Levelling foot for robot
Materiale asta: : Inox
Tipo: Carico fino a 45 000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PAV80-M12C| PAV120-M16C| PAV160-M20C| PAV200-M20C
PAV
/pdf/frPDFauto/PAV.pdf