Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareManicotti a sfere e alberi Manicotto chiuso a sfere di precisione

Manicotto chiuso a sfere di precisione

- Serie Economica
- FormatChiusa
- Materiale Acciaio

Boccola a sfere massiccia

- Manicotto a sfere massiccio

- Per guida lineare

- Manicotto chiuso

- Non permette la regolazione del gioco radiale

- Assemblaggio semplice

- Ottima precisione di guida

- Con guarnizioni di tenuta incorporate

- T° d’utilizzo: da -20°C a +80°C

- Materiale:

Acciaio o inox

Gabbia di rotolamento in poliammide

.Info..

- Deve essere utilizzato con un albero trattato

e rettificato Z-A o Z-B (p.240)
A partire da 10,30 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 
ScontoPrezzo -6% -30 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
KB-12-WW 12,02 € 2
KB-16-WW 13,60 € 2
KB-20-WW 14,33 € 2
KB-25-WW 25,10 € 2
KB-30-WW 29,02 € 2
KB-40-WW 49,79 € 2
KB-8-WW 10,30 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| KB-12-WW| KB-16-WW| KB-20-WW| KB-25-WW| KB-30-WW| KB-40-WW| KB-8-WW
KB
/pdf/frPDFauto/KB_WW.pdf
/docTech/an/TechDouillesABilles.pdf
/docTech/an/TechDouillesABillesFermees.pdf