Home page SHOP Elementi di guida Articolazioni e snodiTeste a snodo Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4

Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4 DIN ISO 12240-4

- Materiale Inox / bronzo - Serie economica
- Filettatura a destra
- Tipo Femmina


- Testa a snodo filettatura femmina a norma

DIN ISO 12240-4 serie K

- Maschiato a destra

- Materiale:

Cuscinetto inox 420

rettificato e lucidato

Inserto in bronzo

Sede: inox 304


Vantaggi

- Autolubrificante

- Non richiede manutenzione

- Superficie del cuscinetto resistente

all’usura

- Poco attrito


Utilizzo

- Movimenti oscillanti
A partire da 82,26 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CFF.00.06/RH/SS 82,26 € 1
CFF.00.08/RH/SS 101,93 € 2
CFF.00.10/RH/SS 125,77 € 1
CFF.00.12/RH/SS 147,96 € 1
CFF.00.16/RH/SS 274,62 € 1
CFF.00.20/RH/SS 311,23 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Testa a snodo femmina
Materiale: Inox / PTFE
Filettatura: a destra
Tipo: Femmina

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CFF.00.06/RH/SS| CFF.00.08/RH/SS| CFF.00.10/RH/SS| CFF.00.12/RH/SS| CFF.00.16/RH/SS| CFF.00.20/RH/SS
CFF
/pdf/frPDFauto/CFF_SS.pdf