Rullo folle plastica

- Materiale PVC

Rullo trasportatore folle

- Rullo trasportatore folle

- Montato su cuscinetti a sfere

- Angoli arrotondati per facilitare la movimentazione laterale dei carichi

- Ridotto peso specifico e quindi poca inerzia

- Buona qualità del cuscinetto

- Labirinto radiale di tenuta incorporato che protegge contro l’introduzione di polveri e le proiezioni d’acqua

- Asse a molla

- Materiali:

Tubo: Pvc speciale molto resistente agli urti

Colore: grigio pietra

Puntale: giallo

Asse: acciaio grezzo


Info

- In caso di sforzo prolungato, non deve essere superata la capacità di carico statico massimo. Questa è di circa il 50% dei valori di carico citati in tabella.

- La velocità di trasporto massima ammessa è di 0,15m/s per i rulli di Ø20mm.

- **Capacità di carico: carico dinamico, carico di superficie
A partire da 14,21 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RLX20-200 14,21 € 2
RLX20-300 15,33 € 2
RLX20-400 16,92 € 1
RLX50-300 22,40 € 2
RLX50-400 20,48 € 2
RLX50-450 21,56 € 2
RLX50-500 24,66 € 2
RLX50-600 26,97 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota per trasportatore
Tipo: Omnidirezionale

Maniglia e battuta per porta
Utilizzo: Arresto per porta a battente

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RLX20-200| RLX20-300| RLX20-400| RLX50-300| RLX50-400| RLX50-450| RLX50-500| RLX50-600
RLX
/pdf/frPDFauto/RLX.pdf