Albero per guida lineare

- Materiale Inox temprato
- Tipo Forma tondo

Albero trattato rettificato per guida lineare

- Albero trattato rettificato per guida lineare

- Materiale:

Inox X90 CrMoV18 temprato ad alta frequenza (55±3 HRc)

- Profondità di tempra da 0,8 a 3,2mm a

norma DIN 6773

- Lunghezza 1.000mm

- Tolleranza diam. est. h6

- Rettilinearità t3/1000mm

- Stato della superficie Ra = 0,25µm

- Estremità lavorate e pulite dalla bava, non smussate

Opzioni

- Opzioni di lavorazione: contattateci

Vantaggi

- Elevata resistenza alla corrosione e agli acidi
A partire da 57,54 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
Z-10-1000B 67,17 € 2
Z-12-1000B 71,97 € 2
Z-16-1000B 135,88 € 1
Z-20-1000B 158,67 € 2
Z-25-1000B 240,03 € 2
Z-30-1000B 352,05 € 2
Z-40-1000B 544,15 € 2
Z-50-1000B 800,27 € 1
Z-6-1000B 71,97 € 2
Z-8-1000B 57,54 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Unità di guida per cilindrico
Tipo: Colonna di guida

Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato

Supporto per estremità dell'albero
Tipo: A soletta

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| Z-10-1000B| Z-12-1000B| Z-16-1000B| Z-20-1000B| Z-25-1000B| Z-30-1000B| Z-40-1000B| Z-50-1000B| Z-6-1000B| Z-8-1000B
/pdf/frPDFauto/ZB.pdf