Home page SHOP Trasmissioni di potenza Giunti cardanici e giunti rigidiGiunti cardanici doppi Giunto cardanico doppio

Giunto cardanico doppio DIN808-7551

- Tipo Sollecitazioni normale
- Tipo Con bussole di scorrimento
- Standard DIN 808-7551


- Serie standard a norma DIN 808-7551

- Con bussole di scorrimento

- Velocità ammissibile fino a 800 g/min

- Angolo di disallineamento max. 90º

- Materiali:

Acciaio C45

Spinotto 18NCD4 temprato


Accessori

- Non dimenticare il copri-giunto
A partire da 60,33 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GD01-A-6/6 60,33 € 2
GD02-A-8/8 60,33 € 2
GD03-A-10/10 63,33 € 2
GD04-A-12/12 63,33 € 2
GD05-A-14/14 70,95 € 2
GD1-A-16/16 75,76 € 2
GD2-A-18/18 91,34 € 2
GD3-A-20/20 100,86 € 2
GD4-A-22/22 135,28 € 1
GD5-A-25/25 165,34 € 2
GD6-A-30/30 196,44 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manicotto per giunto cardanico
Tipo: Accessori
Tipo: Semplice
Materiale: Caucciù sintetico
Giunto cardanico semplice
Tipo: Sollecitazioni normale
Tipo: Con bussole di scorrimento
Standard: DIN 808-7551
Giunto cardanico telescopico
Gamma: Sollecitazioni normale
Tipo: Cuscinetti lisci temprati

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GD01-A-6/6| GD02-A-8/8| GD03-A-10/10| GD04-A-12/12| GD05-A-14/14| GD1-A-16/16| GD2-A-18/18| GD3-A-20/20| GD4-A-22/22| GD5-A-25/25| GD6-A-30/30
GD
/pdf/frPDFauto/GD01.pdf
/docTech/an/TechCardans.pdf