Ingranaggi diritti
Ingranaggi dritti
Ingranaggio dritto in plastica
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio dritto in plastica
- Materiale Plastica lavorata (delrin)
-
Modulo 3.00
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Componenti lavorati
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C
Caratteristiche complete
A partire da
33,15 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+20
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP Primitivo
ØD Esterno
ØM Mozzo
ØA Alesaggio
Massa (kg)
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
ZG3-10
10
33,00
39,00
36
12
0,033
5
33,15 €
1
ZG3-11
11
36,00
42,00
36
12
0,037
5
33,15 €
1
ZG3-12
12
36,00
42,00
36
15
0,035
5
33,15 €
1
ZG3-13
13
39,00
45,00
36
15
0,039
4
34,38 €
1
ZG3-14
14
42,00
48,00
36
15
0,044
4
40,82 €
1
ZG3-15
15
45,00
51,00
40
15
0,053
42,19 €
1
ZG3-16
16
48,00
54,00
40
15
0,059
3
44,72 €
1
ZG3-17
17
51,00
57,00
40
15
0,065
3
47,19 €
1
ZG3-18
18
54,00
60,00
48
15
0,080
3
49,79 €
1
ZG3-19
19
57,00
63,00
48
15
0,086
3
51,69 €
1
ZG3-20
20
60,00
66,00
48
15
0,093
53,74 €
2
ZG3-21
21
63,00
69,00
48
15
0,101
2
75,11 €
1
ZG3-22
22
66,00
72,00
48
15
0,109
2
77,63 €
1
ZG3-23
23
69,00
75,00
48
15
0,117
2
80,16 €
1
ZG3-24
24
72,00
78,00
48
15
0,125
82,58 €
2
ZG3-25
25
75,00
81,00
48
15
0,134
87,46 €
2
ZG3-26
26
78,00
84,00
60
20
0,154
2
97,93 €
1
ZG3-27
27
81,00
87,00
60
20
0,163
2
100,35 €
1
ZG3-28
28
84,00
90,00
60
20
0,173
2
103,09 €
1
ZG3-29
29
87,00
93,00
60
20
0,184
2
107,17 €
1
ZG3-30
30
90,00
96,00
60
20
0,194
111,07 €
2
ZG3-31
31
93,00
99,00
60
20
0,205
2
128,09 €
1
ZG3-32
32
96,00
102,00
60
20
0,217
2
132,64 €
1
ZG3-33
33
99,00
105,00
60
20
0,229
139,95 €
1
ZG3-34
34
102,00
108,00
60
20
0,241
154,84 €
1
ZG3-35
35
105,00
111,00
60
20
0,253
166,67 €
1
ZG3-36
36
108,00
114,00
60
20
0,266
173,09 €
1
ZG3-37
37
111,00
117,00
60
20
0,280
178,90 €
1
ZG3-38
38
114,00
120,00
60
20
0,293
181,51 €
1
ZG3-39
39
117,00
123,00
60
20
0,307
197,85 €
1
ZG3-40
40
120,00
126,00
60
20
0,322
200,77 €
1
ZG3-41
41
123,00
129,00
60
20
0,336
204,35 €
1
ZG3-42
42
126,00
132,00
60
20
0,351
209,53 €
1
ZG3-43
43
129,00
135,00
60
20
0,367
225,50 €
1
ZG3-44
44
132,00
138,00
60
20
0,383
253,03 €
1
ZG3-45
45
135,00
141,00
60
20
0,399
314,01 €
1
ZG3-46
46
138,00
144,00
60
20
0,415
314,01 €
1
ZG3-47
47
141,00
147,00
60
20
0,432
314,01 €
1
ZG3-48
48
144,00
150,00
60
20
0,450
314,01 €
1
ZG3-49
49
147,00
153,00
60
20
0,467
314,01 €
1
ZG3-50
50
150,00
156,00
60
20
0,485
356,26 €
1
ZG3-51
51
153,00
159,00
60
20
0,504
368,67 €
1
ZG3-52
52
156,00
162,00
60
20
0,522
381,18 €
1
ZG3-53
53
159,00
165,00
60
20
0,541
381,18 €
1
ZG3-54
54
162,00
168,00
80
20
0,595
442,93 €
1
ZG3-55
55
165,00
171,00
80
20
0,615
442,93 €
1
ZG3-56
56
168,00
174,00
80
20
0,635
442,93 €
1
ZG3-57
57
171,00
177,00
80
20
0,655
442,93 €
1
ZG3-58
58
174,00
180,00
80
20
0,676
442,93 €
1
ZG3-59
59
177,00
183,00
80
20
0,697
529,32 €
1
ZG3-60
60
180,00
186,00
80
20
0,719
544,24 €
1
ZG3-61
61
183,00
189,00
80
20
0,741
550,40 €
1
ZG3-62
62
186,00
192,00
80
20
0,763
550,40 €
1
ZG3-63
63
189,00
195,00
80
20
0,786
550,40 €
1
ZG3-64
64
192,00
198,00
80
20
0,809
550,40 €
1
ZG3-65
65
195,00
201,00
80
20
0,833
872,62 €
1
ZG3-68
68
204,00
210,00
80
20
0,905
872,62 €
1
ZG3-70
70
210,00
216,00
80
20
0,955
872,62 €
1
ZG3-72
72
216,00
222,00
80
20
1,007
872,62 €
1
ZG3-9
9
30,00
36,00
36
12
0,029
5
33,15 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto in plastica stampata
Materiale: Nylon stampato
Modulo: 3.00
Serie: Economica
Cremagliera in nylon stampato
Materiale: Nylon
Tipo: Con anima in acciaio
Lunghezza: da 351,67mm a 1000mm
Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO
Materiale: Acciaio C45
Modulo: 3.00
Serie: Economica
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
| ZG3-10| ZG3-11| ZG3-12| ZG3-13| ZG3-14| ZG3-15| ZG3-16| ZG3-17| ZG3-18| ZG3-19| ZG3-20| ZG3-21| ZG3-22| ZG3-23| ZG3-24| ZG3-25| ZG3-26| ZG3-27| ZG3-28| ZG3-29| ZG3-30| ZG3-31| ZG3-32| ZG3-33| ZG3-34| ZG3-35| ZG3-36| ZG3-37| ZG3-38| ZG3-39| ZG3-40| ZG3-41| ZG3-42| ZG3-43| ZG3-44| ZG3-45| ZG3-46| ZG3-47| ZG3-48| ZG3-49| ZG3-50| ZG3-51| ZG3-52| ZG3-53| ZG3-54| ZG3-55| ZG3-56| ZG3-57| ZG3-58| ZG3-59| ZG3-60| ZG3-61| ZG3-62| ZG3-63| ZG3-64| ZG3-65| ZG3-68| ZG3-70| ZG3-72| ZG3-9
ZG
/pdf/frPDFauto/ZG3.pdf