Ingranaggi diritti
Ingranaggi dritti
Ingranaggio dritto acciaio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio dritto acciaio
- Materiale Acciaio 20NCD2
-
Modulo 3.00
Caratteristiche complete
A partire da
58,82 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+20
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP Primitivo
ØD Esterno
ØM Mozzo
ØA Alesaggio
Massa (kg)
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
G3-10
10
33,00
39,00
28
15
0,223
3
58,82 €
1
G3-11
11
36,00
42,00
28
15
0,260
3
60,56 €
1
G3-12
12
36,00
42,00
28
20
0,208
3
58,82 €
1
G3-13
13
39,00
45,00
28
20
0,248
3
62,73 €
1
G3-14
14
42,00
48,00
30
20
0,306
3
63,32 €
1
G3-15
15
45,00
51,00
30
20
0,353
3
65,50 €
1
G3-16
16
48,00
54,00
40
20
0,488
2
71,68 €
1
G3-17
17
51,00
57,00
40
20
0,541
2
75,71 €
1
G3-18
18
54,00
60,00
40
20
0,598
77,31 €
2
G3-19
19
57,00
63,00
40
20
0,658
2
82,83 €
1
G3-20
20
60,00
66,00
50
25
0,762
82,92 €
2
G3-21
21
63,00
69,00
50
25
0,828
2
88,26 €
1
G3-22
22
66,00
72,00
50
25
0,898
2
91,22 €
1
G3-23
23
69,00
75,00
50
25
0,971
2
91,08 €
1
G3-24
24
72,00
78,00
50
25
1,047
94,13 €
1
G3-25
25
75,00
81,00
50
25
1,127
99,78 €
2
G3-26
26
78,00
84,00
50
25
1,210
2
108,50 €
1
G3-27
27
81,00
87,00
50
25
1,296
2
111,09 €
1
G3-28
28
84,00
90,00
50
25
1,385
2
111,04 €
1
G3-29
29
87,00
93,00
50
25
1,477
2
118,97 €
1
G3-30
30
90,00
96,00
50
25
1,573
119,60 €
1
G3-31
31
93,00
99,00
50
25
1,672
2
127,48 €
1
G3-32
32
96,00
102,00
50
25
1,774
2
132,17 €
1
G3-33
33
99,00
105,00
50
25
1,880
139,38 €
1
G3-34
34
102,00
108,00
50
25
1,989
142,27 €
1
G3-35
35
105,00
111,00
60
25
2,233
148,31 €
1
G3-36
36
108,00
114,00
60
25
2,348
159,06 €
1
G3-37
37
111,00
117,00
60
25
2,466
162,24 €
1
G3-38
38
114,00
120,00
60
25
2,588
164,56 €
1
G3-39
39
117,00
123,00
60
25
2,713
166,71 €
1
G3-40
40
120,00
126,00
60
25
2,841
169,11 €
1
G3-41
41
123,00
129,00
60
25
2,973
172,05 €
1
G3-42
42
126,00
132,00
60
25
3,107
174,24 €
1
G3-43
43
129,00
135,00
60
25
3,245
189,96 €
1
G3-44
44
132,00
138,00
60
25
3,386
213,11 €
1
G3-45
45
135,00
141,00
60
25
3,531
241,93 €
1
G3-46
46
138,00
144,00
60
25
3,679
252,26 €
1
G3-47
47
141,00
147,00
60
25
3,829
254,05 €
1
G3-48
48
144,00
150,00
60
25
3,984
269,61 €
1
G3-49
49
147,00
153,00
60
25
4,141
275,17 €
1
G3-50
50
150,00
156,00
60
25
4,302
260,38 €
2
G3-51
51
153,00
159,00
60
25
4,466
286,81 €
1
G3-52
52
156,00
162,00
60
25
4,633
296,51 €
1
G3-53
53
159,00
165,00
60
25
4,803
306,61 €
1
G3-54
54
162,00
168,00
60
25
4,977
315,73 €
1
G3-55
55
165,00
171,00
60
25
5,154
330,79 €
1
G3-56
56
168,00
174,00
60
25
5,334
336,06 €
1
G3-57
57
171,00
177,00
60
25
5,517
341,42 €
1
G3-58
58
174,00
180,00
60
25
5,704
346,80 €
1
G3-59
59
177,00
183,00
60
25
5,894
356,83 €
1
G3-60
60
180,00
186,00
60
25
6,087
355,99 €
1
G3-61
61
183,00
189,00
60
25
6,283
376,55 €
1
G3-62
62
186,00
192,00
60
25
6,483
386,51 €
1
G3-63
63
189,00
195,00
60
25
6,685
396,67 €
1
G3-64
64
192,00
198,00
120
30
8,107
405,62 €
1
G3-65
65
195,00
201,00
120
30
8,316
408,02 €
1
G3-68
68
204,00
210,00
120
30
8,964
436,82 €
1
G3-70
70
210,00
216,00
120
30
9,412
471,93 €
1
G3-72
72
216,00
222,00
120
30
9,873
487,08 €
1
G3-75
75
225,00
231,00
120
30
10,588
524,74 €
1
G3-76
76
228,00
234,00
120
30
10,833
528,86 €
1
G3-78
78
234,00
240,00
120
30
11,333
556,98 €
1
G3-80
80
240,00
246,00
120
30
11,846
585,30 €
1
G3-82
82
246,00
252,00
120
30
12,371
617,79 €
1
G3-84
84
252,00
258,00
120
30
12,910
647,52 €
1
G3-86
86
258,00
264,00
120
30
13,462
699,69 €
1
G3-88
88
264,00
270,00
120
30
14,027
742,96 €
1
G3-9
9
30,00
36,00
28
15
0,189
3
60,56 €
1
G3-90
90
270,00
276,00
120
30
14,604
770,61 €
1
G3-92
92
276,00
282,00
120
30
15,195
794,67 €
1
G3-94
94
282,00
288,00
120
30
15,799
846,64 €
1
G3-95
95
285,00
291,00
120
30
16,105
880,88 €
1
G3-96
96
288,00
294,00
120
30
16,415
911,95 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE
Materiale: Acciaio 35NCD6
Modulo: 3.00
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 3.00
Cremagliera sezione metrica
Materiale: Acciaio
Lunghezza: da 887 a 2010mm
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
| G3-10| G3-11| G3-12| G3-13| G3-14| G3-15| G3-16| G3-17| G3-18| G3-19| G3-20| G3-21| G3-22| G3-23| G3-24| G3-25| G3-26| G3-27| G3-28| G3-29| G3-30| G3-31| G3-32| G3-33| G3-34| G3-35| G3-36| G3-37| G3-38| G3-39| G3-40| G3-41| G3-42| G3-43| G3-44| G3-45| G3-46| G3-47| G3-48| G3-49| G3-50| G3-51| G3-52| G3-53| G3-54| G3-55| G3-56| G3-57| G3-58| G3-59| G3-60| G3-61| G3-62| G3-63| G3-64| G3-65| G3-68| G3-70| G3-72| G3-75| G3-76| G3-78| G3-80| G3-82| G3-84| G3-86| G3-88| G3-9| G3-90| G3-92| G3-94| G3-95| G3-96
PG
/pdf/frPDFauto/G3.pdf