420150000
420150000
Home page
SHOP
Trasmissioni di potenza
Motoriduttori
Potenziometri
Potenziometro
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Potenziometro
Caratteristiche complete
A partire da
72,35 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-7%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Resistenza (kohms)
Tolleranza (%)
Linearità (%)
Potenza (W) Corsa
Resistenza angolare (°)
Tensione d'isolamento (Mohm)
Tensione dielettrica (V)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MDPOT-10T/10K
10,0
±5
±0,5
2
3600
1000
1000
72,35 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 4 a 9 Nm
Tipo: 12 V DC
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
| MDPOT-10T/10K
MDPOT
/pdf/frPDFauto/MDPOT.pdf