Ingranaggi diritti
Ingranaggi dritti
Ingranaggio dritto in plastica
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio dritto in plastica
- Materiale Plastica lavorata (delrin)
-
Modulo 2.00
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Componenti lavorati
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C
Caratteristiche complete
A partire da
22,43 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+30
Sconto
Prezzo
-22%
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP PCD
ØD Esterno
ØM Mozzo
ØA Alesaggio
Massa (kg)
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
ZG2-10
10
22,00
26,00
24
10
0,011
7
22,43 €
1
ZG2-11
11
24,00
28,00
24
10
0,012
7
22,43 €
1
ZG2-12
12
24,00
28,00
24
10
0,012
22,43 €
2
ZG2-13
13
26,00
30,00
24
10
0,014
7
23,70 €
1
ZG2-14
14
28,00
32,00
24
10
0,015
25,04 €
2
ZG2-15
15
30,00
34,00
25
12
0,016
26,46 €
2
ZG2-16
16
32,00
36,00
27
12
0,019
28,44 €
1
ZG2-17
17
34,00
38,00
30
12
0,023
6
29,35 €
1
ZG2-18
18
36,00
40,00
30
12
0,025
30,66 €
2
ZG2-19
19
38,00
42,00
30
12
0,027
31,80 €
2
ZG2-20
20
40,00
44,00
30
12
0,030
32,73 €
2
ZG2-21
21
42,00
46,00
30
12
0,032
39,14 €
2
ZG2-22
22
44,00
48,00
35
12
0,038
39,81 €
2
ZG2-23
23
46,00
50,00
35
12
0,041
4
40,66 €
1
ZG2-24
24
48,00
52,00
35
12
0,044
41,52 €
2
ZG2-25
25
50,00
54,00
35
12
0,047
52,68 €
2
ZG2-26
26
52,00
56,00
35
12
0,050
3
54,32 €
1
ZG2-27
27
54,00
58,00
35
12
0,053
56,33 €
2
ZG2-28
28
56,00
60,00
35
12
0,056
3
57,57 €
1
ZG2-29
29
58,00
62,00
35
12
0,060
3
58,96 €
1
ZG2-30
30
60,00
64,00
35
12
0,063
68,33 €
2
ZG2-31
31
62,00
66,00
35
12
0,067
3
70,97 €
1
ZG2-32
32
64,00
68,00
35
12
0,071
2
74,31 €
1
ZG2-33
33
66,00
70,00
35
12
0,075
75,65 €
2
ZG2-34
34
68,00
72,00
35
12
0,079
79,37 €
2
ZG2-35
35
70,00
74,00
35
12
0,083
81,93 €
2
ZG2-36
36
72,00
76,00
45
15
0,093
86,52 €
2
ZG2-37
37
74,00
78,00
45
15
0,098
2
92,92 €
1
ZG2-38
38
76,00
80,00
45
15
0,102
2
95,26 €
1
ZG2-39
39
78,00
82,00
45
15
0,107
2
97,40 €
1
ZG2-40
40
80,00
84,00
45
15
0,112
99,27 €
2
ZG2-41
41
82,00
86,00
45
15
0,117
2
101,22 €
1
ZG2-42
42
84,00
88,00
45
15
0,122
2
102,29 €
1
ZG2-43
43
86,00
90,00
45
15
0,127
2
103,59 €
1
ZG2-44
44
88,00
92,00
45
15
0,132
2
116,87 €
1
ZG2-45
45
90,00
94,00
45
15
0,137
2
118,76 €
2
ZG2-46
46
92,00
96,00
45
15
0,143
2
121,29 €
1
ZG2-47
47
94,00
98,00
45
15
0,149
2
124,28 €
1
ZG2-48
48
96,00
100,00
45
15
0,154
2
124,72 €
1
ZG2-49
49
98,00
102,00
45
15
0,160
2
128,66 €
1
ZG2-50
50
100,00
104,00
45
15
0,166
133,68 €
1
ZG2-51
51
102,00
106,00
45
15
0,172
136,39 €
1
ZG2-52
52
104,00
108,00
45
15
0,179
138,63 €
1
ZG2-53
53
106,00
110,00
45
15
0,185
140,19 €
1
ZG2-54
54
108,00
112,00
45
15
0,191
142,54 €
1
ZG2-55
55
110,00
114,00
45
15
0,198
147,84 €
1
ZG2-56
56
112,00
116,00
45
15
0,205
159,96 €
1
ZG2-57
57
114,00
118,00
45
15
0,212
162,99 €
2
ZG2-58
58
116,00
120,00
45
15
0,219
181,32 €
1
ZG2-59
59
118,00
122,00
60
15
0,242
181,92 €
1
ZG2-60
60
120,00
124,00
60
15
0,249
181,92 €
1
ZG2-62
62
124,00
128,00
60
15
0,264
181,92 €
1
ZG2-64
64
128,00
132,00
60
15
0,279
194,84 €
1
ZG2-65
65
130,00
134,00
60
15
0,287
204,07 €
1
ZG2-66
66
132,00
136,00
60
15
0,295
207,65 €
2
ZG2-68
68
136,00
140,00
60
15
0,311
216,08 €
1
ZG2-70
70
140,00
144,00
60
15
0,328
234,06 €
1
ZG2-71
71
142,00
146,00
60
15
0,336
247,26 €
1
ZG2-73
73
146,00
150,00
60
15
0,354
266,13 €
1
ZG2-74
74
148,00
152,00
60
15
0,363
266,13 €
1
ZG2-75
75
150,00
154,00
60
15
0,372
266,13 €
2
ZG2-76
76
152,00
156,00
60
15
0,381
303,98 €
1
ZG2-78
78
156,00
160,00
60
15
0,399
323,02 €
1
ZG2-80
80
160,00
164,00
60
15
0,419
323,02 €
1
ZG2-86
86
172,00
176,00
60
15
0,479
375,36 €
1
ZG2-9
9
20,00
24,00
24
10
0,009
7
22,43 €
2
ZG2-90
90
180,00
184,00
60
15
0,522
466,39 €
1
ZG2-96
96
192,00
196,00
60
15
0,589
466,39 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto in plastica stampata
Materiale: Nylon stampato
Modulo: 2.00
Serie: Economica
Cremagliera in plastica
Materiale: Delrin
Lunghezza: 400mm
Cremagliera in nylon stampato
Materiale: Nylon
Tipo: Con anima in acciaio
Lunghezza: da 351,67mm a 1000mm
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
| ZG2-10| ZG2-11| ZG2-12| ZG2-13| ZG2-14| ZG2-15| ZG2-16| ZG2-17| ZG2-18| ZG2-19| ZG2-20| ZG2-21| ZG2-22| ZG2-23| ZG2-24| ZG2-25| ZG2-26| ZG2-27| ZG2-28| ZG2-29| ZG2-30| ZG2-31| ZG2-32| ZG2-33| ZG2-34| ZG2-35| ZG2-36| ZG2-37| ZG2-38| ZG2-39| ZG2-40| ZG2-41| ZG2-42| ZG2-43| ZG2-44| ZG2-45| ZG2-46| ZG2-47| ZG2-48| ZG2-49| ZG2-50| ZG2-51| ZG2-52| ZG2-53| ZG2-54| ZG2-55| ZG2-56| ZG2-57| ZG2-58| ZG2-59| ZG2-60| ZG2-62| ZG2-64| ZG2-65| ZG2-66| ZG2-68| ZG2-70| ZG2-71| ZG2-73| ZG2-74| ZG2-75| ZG2-76| ZG2-78| ZG2-80| ZG2-86| ZG2-9| ZG2-90| ZG2-96
ZG
/pdf/frPDFauto/ZG2.pdf