Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoCuscinetti a sfere Cuscinetto in plastica

Cuscinetto in plastica

- Materiale Plastica - materiale sfere : inox

Cuscinetto a sfere a contatto radiale

- Cuscinetto a sfere a contatto radiale

- A norma DIN 625

- Resistenza ai prodotti chimici

- Leggero

- T° d’utilizzo: fino a +100°C

- Senza lubrificazione

- Materiali:

Anelli: in poliacetato

Sfere: vetro o inox

Gabbia: nylon


Vantaggi

- Non richiede manutenzione
A partire da 11,60 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 
ScontoPrezzo -15% -20 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PB6000/SS 13,81 € 2
PB6001/SS 13,89 € 1
PB6002/SS 14,34 € 2
PB6004/SS 19,33 € 2
PB6005/SS 20,96 € 2
PB6006/SS 28,46 € 2
PB6007/SS 45,07 € 2
PB608/SS 11,86 € 2
PB623/SS 14,21 € 2
PB624/SS 13,66 € 2
PB625/SS 11,60 € 2
PB626/SS 12,44 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto radiale a sfere
Materiale: Acciaio
Tipo: Aperto
Ceramic bearing
Silicon: nitride Si3N4

Ceramic bearing
Zirconia: ZrO2
Low-friction, lightweight: and corrosionresistant bearing

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PB6000/SS| PB6001/SS| PB6002/SS| PB6004/SS| PB6005/SS| PB6006/SS| PB6007/SS| PB608/SS| PB623/SS| PB624/SS| PB625/SS| PB626/SS
PB
/pdf/frPDFauto/PB.pdf
/docTech/an/TechRoulements.pdf
/docTech/an/MontageRoulement.pdf