Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi dirittiIngranaggi dritti Ingranaggio dritto in plastica stampata

Ingranaggio dritto in plastica stampata

- Materiale Nylon stampato
- Modulo 1.00
- Serie Economica


- Componente stampato

- Angolo di pressione 20°

- Materiale:

Nylon 6

Rinforzato con 30% fibre di vetro


Opzione

- Componenti non modificabili a nostra cura

per realizzazioni speciali vedere

cod. ZG, ZPG

- Prealesaggio grezzo da stampaggio. Obbligatoria la rilavorazione a cura

del cliente

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo
A partire da 3,09 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -25% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CLG1-12 3,09 € 2
CLG1-15 3,27 € 2
CLG1-16 3,30 € 2
CLG1-20 3,59 € 2
CLG1-24 3,83 € 2
CLG1-25 3,86 € 2
CLG1-28 4,16 € 2
CLG1-30 4,90 € 2
CLG1-32 5,20 € 2
CLG1-35 5,31 € 2
CLG1-40 6,22 € 1
CLG1-45 6,80 € 2
CLG1-50 7,76 € 2
CLG1-55 8,20 € 2
CLG1-60 8,80 € 2
CLG1-70 9,62 € 1
CLG1-72 10,13 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 1.00
Spur gear with clamp
Material: Teeth in polyacetal
Modulo: 1,0

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CLG1-12| CLG1-15| CLG1-16| CLG1-20| CLG1-24| CLG1-25| CLG1-28| CLG1-30| CLG1-32| CLG1-35| CLG1-40| CLG1-45| CLG1-50| CLG1-55| CLG1-60| CLG1-70| CLG1-72
CLG
/pdf/frPDFauto/CLG1.pdf