Ingranaggi diritti
Ingranaggi dritti
Ingranaggio dritto acciaio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio dritto acciaio
- Materiale Acciaio 20NCD2
-
Modulo 1.50
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min
Caratteristiche complete
A partire da
20,45 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-12%
-25 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP Primitivo
ØD Esterno
ØM Mozzo
ØA Alesaggio
Massa (Kg)
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
G1.5-10
10
16,50
19,50
18
8,00
0,035
34,35 €
2
G1.5-100
100
150,00
153,00
50
15,00
1,784
178,18 €
1
G1.5-105
105
157,50
160,50
50
15,00
1,951
189,83 €
1
G1.5-11
11
18,00
21,00
18
8,00
0,039
4
34,35 €
1
G1.5-110
110
165,00
168,00
50
15,00
2,125
204,83 €
1
G1.5-115
115
172,50
175,50
50
15,00
2,308
228,11 €
1
G1.5-12
12
18,00
21,00
14
8,00
0,029
20,45 €
2
G1.5-120
120
180,00
183
50
15,00
2,498
255,01 €
1
G1.5-13
13
19,50
22,50
15
8,00
0,035
4
33,76 €
1
G1.5-14
14
21,00
24,00
15
8,00
0,040
34,57 €
2
G1.5-15
15
22,50
25,50
18
8,00
0,052
22,18 €
1
G1.5-16
16
24,00
27,00
20
10,00
0,058
22,78 €
2
G1.5-17
17
25,50
28,50
20
10,00
0,063
4
37,51 €
1
G1.5-18
18
27,00
30,00
20
10,00
0,069
30,76 €
2
G1.5-19
19
28,50
31,50
20
10,00
0,075
4
40,11 €
1
G1.5-20
20
30,00
33,00
20
10,00
0,081
26,41 €
2
G1.5-21
21
31,50
34,50
20
10,00
0,088
4
42,62 €
1
G1.5-22
22
33,00
36,00
20
10,00
0,095
28,41 €
2
G1.5-23
23
34,50
37,50
20
10,00
0,102
3
43,73 €
2
G1.5-24
24
36,00
39,00
25
10,00
0,127
27,73 €
2
G1.5-25
25
37,50
40,50
25
10,00
0,135
46,51 €
2
G1.5-26
26
39,00
42,00
25
10,00
0,144
3
48,70 €
1
G1.5-27
27
40,50
43,50
25
10,00
0,152
3
50,22 €
1
G1.5-28
28
42,00
45,00
25
10,00
0,161
3
51,72 €
1
G1.5-29
29
43,50
46,50
25
10,00
0,170
3
52,57 €
1
G1.5-30
30
45,00
48,00
25
10,00
0,180
33,96 €
2
G1.5-31
31
46,50
49,50
25
10
0,190
3
54,92 €
2
G1.5-32
32
48,00
51,00
25
10,00
0,200
35,11 €
2
G1.5-33
33
49,50
52,50
25
10,00
0,211
3
56,46 €
2
G1.5-34
34
51,00
54,00
25
10,00
0,221
56,99 €
2
G1.5-35
35
52,50
55,50
30
15,00
0,235
3
57,64 €
1
G1.5-36
36
54,00
57,00
30
15,00
0,247
4
38,05 €
1
G1.5-37
37
55,50
58,50
30
15,00
0,259
3
61,94 €
1
G1.5-38
38
57,00
60,00
30
15,00
0,271
3
63,27 €
1
G1.5-39
39
58,50
61,50
30
15,00
0,283
3
64,62 €
1
G1.5-40
40
60,00
63,00
40
15,00
0,351
66,00 €
2
G1.5-41
41
61,50
64,50
40
15,00
0,364
2
66,00 €
1
G1.5-42
42
63,00
66,00
40
15,00
0,377
66,05 €
2
G1.5-43
43
64,50
67,50
40
15,00
0,391
2
66,14 €
1
G1.5-44
44
66,00
69,00
40
15,00
0,405
2
66,14 €
1
G1.5-45
45
67,50
70,50
40
15,00
0,420
2
67,50 €
1
G1.5-47
47
70,50
73,50
40
15,00
0,450
2
70,61 €
1
G1.5-49
49
73,50
76,50
40
15,00
0,481
2
75,29 €
1
G1.5-50
50
75,00
78,00
40
15,00
0,497
80,60 €
2
G1.5-51
51
76,50
79,50
40
15,00
0,513
2
83,08 €
2
G1.5-52
52
78,00
81,00
40
15,00
0,530
2
84,76 €
1
G1.5-53
53
79,50
82,50
40
15,00
0,547
2
86,11 €
1
G1.5-54
54
81,00
84,00
40
15,00
0,564
2
86,40 €
1
G1.5-55
55
82,50
85,50
40
15,00
0,582
2
86,78 €
1
G1.5-56
56
84,00
87,00
40
15,00
0,600
2
87,49 €
1
G1.5-57
57
85,50
88,50
40
15,00
0,618
2
88,31 €
1
G1.5-58
58
87,00
90,00
40
15,00
0,637
2
88,80 €
1
G1.5-59
59
88,50
91,50
40
15,00
0,656
2
89,19 €
1
G1.5-60
60
90,00
93,00
40
15,00
0,675
89,70 €
2
G1.5-62
62
93,00
96,00
40
15,00
0,715
2
91,44 €
1
G1.5-64
64
96,00
99,00
40
15,00
0,756
2
92,58 €
1
G1.5-65
65
97,50
100,50
40
15,00
0,777
2
94,83 €
1
G1.5-66
66
99,00
102,00
40
15,00
0,798
2
98,30 €
1
G1.5-68
68
102,00
105,00
40
15,00
0,842
2
100,53 €
1
G1.5-70
70
105,00
108,00
40
15,00
0,886
2
104,14 €
1
G1.5-71
71
106,50
109,50
50
15,00
0,980
2
107,02 €
1
G1.5-72
72
108,00
111,00
50
15,00
1,003
2
110,14 €
1
G1.5-73
73
109,50
112,50
50
15,00
1,026
2
112,80 €
1
G1.5-74
74
111,00
114,00
50
15,00
1,050
2
116,67 €
1
G1.5-75
75
112,50
115,50
50
15,00
1,074
2
117,38 €
1
G1.5-76
76
114,00
117,00
50
15,00
1,099
2
117,85 €
1
G1.5-78
78
117,00
120,00
50
15,00
1,149
2
123,79 €
1
G1.5-80
80
120,00
123,00
50
15,00
1,200
128,29 €
2
G1.5-86
86
129,00
132,00
50
15,00
1,362
137,87 €
1
G1.5-9
9
15,00
18,00
18
8
0,032
3
34,35 €
2
G1.5-90
90
135,00
138,00
50
15,00
1,476
147,69 €
1
G1.5-96
96
144,00
147,00
50
15,00
1,657
157,46 €
1
G1.5-98
98
147,00
150,00
50
15,00
1,720
167,26 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE
Materiale: Acciaio 35NCD6
Modulo: 1.50
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 1.50
Ingranaggio dritto rettificato
Materiale: Acciaio trattato
Modulo: 1.5
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
| G1.5-10| G1.5-100| G1.5-105| G1.5-11| G1.5-110| G1.5-115| G1.5-12| G1.5-120| G1.5-13| G1.5-14| G1.5-15| G1.5-16| G1.5-17| G1.5-18| G1.5-19| G1.5-20| G1.5-21| G1.5-22| G1.5-23| G1.5-24| G1.5-25| G1.5-26| G1.5-27| G1.5-28| G1.5-29| G1.5-30| G1.5-31| G1.5-32| G1.5-33| G1.5-34| G1.5-35| G1.5-36| G1.5-37| G1.5-38| G1.5-39| G1.5-40| G1.5-41| G1.5-42| G1.5-43| G1.5-44| G1.5-45| G1.5-47| G1.5-49| G1.5-50| G1.5-51| G1.5-52| G1.5-53| G1.5-54| G1.5-55| G1.5-56| G1.5-57| G1.5-58| G1.5-59| G1.5-60| G1.5-62| G1.5-64| G1.5-65| G1.5-66| G1.5-68| G1.5-70| G1.5-71| G1.5-72| G1.5-73| G1.5-74| G1.5-75| G1.5-76| G1.5-78| G1.5-80| G1.5-86| G1.5-9| G1.5-90| G1.5-96| G1.5-98
PG
/pdf/frPDFauto/G1.5.pdf