Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e cateneCatene di trasmissione Catena semplice al metro

Catena semplice al metro INOX

- Materiale Inox
- Passo 9.52 a 19.05mm


- Compatibile con i pignoni

semplici del catalogo

- Fornita a multipli di 5 metri


Accessori

- Braccio BTE/SS e pignone

tenditore PTR/SS
A partire da 33,67 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +25 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SBS-375/M 33,67 € 2
SBS-500/M 38,88 € 2
SBS-625/M 54,20 € 1
SBS-750/M 62,14 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Giunzione per catena al metro
Tipo: Falsa maglia - inox
Passo: 9.52 a 19.05mm
Giunzione per catena al metro
Tipo: Maglia di giunzione - inox
Passo: 9.52 a 19.05mm
Tenditore automatico universale per tenditore
Tipo: Per ambienti aggressivi
Materiale: Inox
Temperatura d’utilizzo: -42°C a +80°C
Chain tool
Tipo: Drive chain maintenance tools

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SBS-375/M| SBS-500/M| SBS-625/M| SBS-750/M
SBS
/pdf/frPDFauto/SBS_M.pdf