Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e cateneCatene di trasmissione Giunzione per catena al metro

Giunzione per catena al metro

- Tipo Maglia di giunzione - acciaio
- Passo 4 a 19.05mm

Attacco rapido

Maglia di giunzione:

es.: SUA-4/L

Falsa maglia: a partire dal passo

9,52mm, es.: SBR-375/LC

- Venduto a multipli, contattateci


Accessori

- Catene semplici in acciaio SUA e SBR
A partire da 0,77 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +25 +55 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SUA-250/L 1,06 € 2
SUA-4/L 13,18 € 2
SUA-6/L 1,29 € 2
SBR-375/L 0,77 € 2
SBR-500/L 1,07 € 1
SBR-625/L 0,77 € 2
SBR-750/L 1,28 € 2
SBR-8/L 1,29 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Acciaio
Passo: 4 to 19.05mm
Giunzione per catena al metro
Tipo: Falsa maglia - acciaio
Passo: 4 a 19.05mm
Pignone a catena dentatura temprata
Passo: 9.525mm (DIN06B-1)
Diametro rullo: 6.35mm
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SUA-250/L| SUA-4/L| SUA-6/L| SBR-375/L| SBR-500/L| SBR-625/L| SBR-750/L| SBR-8/L
SBR
/pdf/frPDFauto/SUA4_L.pdf