Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi dirittiIngranaggi dritti Ingranaggio dritto acciaio

Ingranaggio dritto acciaio

- Materiale Acciaio 20NCD2
- Modulo 0.40


- Classe di precisione 9

- Angolo di pressione 20°

- Velocità lineare 300m/min
A partire da 25,59 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
G0.4-100 37,98 € 1
G0.4-120 38,63 € 1
G0.4-140 41,99 € 1
G0.4-150 49,91 € 2
G0.4-180 60,84 € 1
G0.4-25 25,59 € 1
G0.4-26 25,68 € 1
G0.4-27 25,74 € 1
G0.4-28 25,84 € 1
G0.4-29 25,87 € 1
G0.4-30 26,02 € 1
G0.4-31 26,03 € 1
G0.4-32 26,14 € 1
G0.4-33 26,14 € 1
G0.4-34 26,39 € 1
G0.4-35 26,52 € 1
G0.4-36 26,52 € 1
G0.4-37 26,70 € 1
G0.4-38 26,84 € 1
G0.4-39 26,95 € 1
G0.4-40 27,15 € 1
G0.4-41 27,34 € 1
G0.4-42 27,47 € 1
G0.4-43 27,77 € 1
G0.4-44 27,95 € 1
G0.4-45 28,06 € 1
G0.4-46 28,23 € 1
G0.4-47 28,37 € 1
G0.4-48 28,60 € 2
G0.4-49 28,75 € 1
G0.4-50 29,10 € 2
G0.4-51 29,27 € 1
G0.4-52 29,35 € 1
G0.4-53 29,57 € 1
G0.4-54 29,74 € 1
G0.4-55 29,75 € 1
G0.4-56 30,00 € 1
G0.4-57 30,41 € 1
G0.4-58 30,58 € 1
G0.4-59 30,91 € 1
G0.4-60 31,16 € 1
G0.4-61 31,43 € 1
G0.4-62 31,77 € 1
G0.4-63 31,99 € 1
G0.4-64 32,22 € 1
G0.4-65 32,65 € 2
G0.4-68 32,94 € 1
G0.4-70 33,19 € 1
G0.4-72 33,35 € 1
G0.4-75 33,45 € 1
G0.4-77 33,76 € 1
G0.4-80 34,05 € 1
G0.4-84 34,74 € 1
G0.4-86 35,32 € 1
G0.4-88 35,98 € 1
G0.4-90 36,69 € 1
G0.4-96 37,41 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 0.40
Cremagliera sezione circolare
Materiale: Inox - modulo 0,25-1,5
Lunghezza: 400mm
Cremagliera sezione stretta
Materiale: Acciaio
Lunghezza: da 400 a 1000mm

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| G0.4-100| G0.4-120| G0.4-140| G0.4-150| G0.4-180| G0.4-25| G0.4-26| G0.4-27| G0.4-28| G0.4-29| G0.4-30| G0.4-31| G0.4-32| G0.4-33| G0.4-34| G0.4-35| G0.4-36| G0.4-37| G0.4-38| G0.4-39| G0.4-40| G0.4-41| G0.4-42| G0.4-43| G0.4-44| G0.4-45| G0.4-46| G0.4-47| G0.4-48| G0.4-49| G0.4-50| G0.4-51| G0.4-52| G0.4-53| G0.4-54| G0.4-55| G0.4-56| G0.4-57| G0.4-58| G0.4-59| G0.4-60| G0.4-61| G0.4-62| G0.4-63| G0.4-64| G0.4-65| G0.4-68| G0.4-70| G0.4-72| G0.4-75| G0.4-77| G0.4-80| G0.4-84| G0.4-86| G0.4-88| G0.4-90| G0.4-96
PG
/pdf/frPDFauto/G0.4.pdf