Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori a ruota e vite senza fineRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita da 6.50 a 12.80 Nm
- Tipo PP
- ratios 100:1 a 400:1


- Rapporti da 25:1 a 900:1

- Riduzione su due piani

- Gioco in uscita < o = 55’ (0,92°)

- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: acciaio non temprato

Uscita: bronzo

- Massa: 1,80 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente
A partire da 966,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PP50-100 966,48 € 1
PP50-200 966,48 € 1
PP50-400 966,48 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PP50-100| PP50-200| PP50-400
PP
/pdf/frPDFauto/PP50.pdf
/docTech/an/TechPP.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf