Rotex®, elastico

- Materiale Alluminio


Opzioni

- Modifiche alesaggi con supplemento

(tolleranza H7 e scanalatura a norma Din 6885/1-JS3)
A partire da 38,63 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 
ScontoPrezzo -6% -12 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RTE-A-14 47,89 €
RTE-A-14 14/14 70,66 €
RTE-A-19 38,63 €
RTE-A-19 14/14 82,20 €
RTE-A-19 14/15 82,20 €
RTE-A-19 14/19 82,20 €
RTE-A-19 19/19 82,22 €
RTE-A-24 48,08 €
RTE-A-24 15/15 104,44 €
RTE-A-24 15/16 104,44 €
RTE-A-24 15/19 104,44 €
RTE-A-24 15/24 104,44 €
RTE-A-24 19/19 104,44 €
RTE-A-28 69,94 €
RTE-A-28 20/20 136,41 €
RTE-A-28 20/22 136,41 €
RTE-A-28 20/25 128,81 €
RTE-A-28 25/19 128,81 €
RTE-A-28 25/25 136,41 €
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Giunto elastico alluminio serie eco.
Materiale: Alluminio
Serie: economica
Giunto senza gioco Rotex® GS
Coppia: da 0.5 a 190Nm
Fissaggio: Con ganascia di serraggio
Chiavetta rettangolare
Materiale: Acciaio
Forma: rettangolare DIN 6885

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RTE-A-14| RTE-A-14 14/14| RTE-A-19| RTE-A-19 14/14| RTE-A-19 14/15| RTE-A-19 14/19| RTE-A-19 19/19| RTE-A-24| RTE-A-24 15/15| RTE-A-24 15/16| RTE-A-24 15/19| RTE-A-24 15/24| RTE-A-24 19/19| RTE-A-28| RTE-A-28 20/20| RTE-A-28 20/22| RTE-A-28 20/25| RTE-A-28 25/19| RTE-A-28 25/25
RTE
/pdf/frPDFauto/RTE.pdf