Home page SHOP Elementi meccanici MolleMolle di compressione Molla di compressione al metro inox

Molla di compressione al metro inox

- Tipo al metro
- Materiale Inox

Molla da tagliare alla lunghezza desiderata

- Molla da tagliare alla lunghezza

desiderata

- Lunghezza unitaria: 1.000mm

- Materiali:


Inox a norma DIN 17224 N 1,4310

(Inox 302 AMS)
A partire da 33,05 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
D29000 33,05 € 1
D29010 33,05 € 2
D29020 33,05 € 2
D29030 33,05 € 2
D29040 33,05 € 2
D29050 33,05 € 2
D29060 35,12 € 1
D29070 35,12 € 2
D29080 34,48 € 2
D29090 34,48 € 2
D29100 34,87 € 2
D29110 34,87 € 2
D29120 33,50 € 2
D29130 33,50 € 2
D29140 36,26 € 2
D29150 36,26 € 2
D29160 44,52 € 1
D29170 44,52 € 1
D29180 50,66 € 2
D29190 50,66 € 2
D29200 58,96 € 1
D29210 58,96 € 2
D29220 64,54 € 2
D29230 64,54 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Molla di compressione al metro acciaio
Tipo: al metro
Materiale: Acciaio
Molla di compressione DIN2095
Tipo: DIN 2095

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| D29000| D29010| D29020| D29030| D29040| D29050| D29060| D29070| D29080| D29090| D29100| D29110| D29120| D29130| D29140| D29150| D29160| D29170| D29180| D29190| D29200| D29210| D29220| D29230
/pdf/frPDFauto/D19_D29.pdf